DURALAMP SPA - DRLL1211W MR11 12V 2,5W 30? GU4 LED 3000K - L1211W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU4
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 140...140 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905839086
Artikelnummer
DRLL1211W
Herstellernummer
L1211W
Hersteller
DRL
Sockel:
GU4
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
140...140 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
36 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 mm
Nennstrom:
230...230 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh


