Startseite

DURALAMP SPA - DRLL037W DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 3000K - L037W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3.2...3.2 W

  • Lichtstrom - 270...270 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 200...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905836498

Artikelnummer

DRLL037W

Herstellernummer

L037W

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3.2...3.2 W

Lichtstrom:

270...270 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

200...240 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

99 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

37 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

CANDELA DECO LED UP Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Vano in materiale plastico termoresistente per le versioni da 270lm.