DURALAMP SPA - DRLL037N DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 4000K - L037N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Lichtstrom - 280...280 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 200...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905837006
Artikelnummer
DRLL037N
Herstellernummer
L037N
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Lichtstrom:
280...280 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
99 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
37 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh