DURALAMP SPA - DRLL037C DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 6400K - L037C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Lichtstrom - 290...290 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 200...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905837013
Artikelnummer
DRLL037C
Herstellernummer
L037C
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Lichtstrom:
290...290 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
100 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
37 mm
Nennstrom:
32...32 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh


