Startseite

DURALAMP SPA - DRLL017W DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 3000K - L017W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL017W DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3.2...3.2 W

  • Lichtstrom - 270...270 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905836436

Artikelnummer

DRLL017W

Herstellernummer

L017W

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3.2...3.2 W

Lichtstrom:

270...270 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

86 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l’aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Alimentazione a tensione di rete. Finitura opalina del vetro, perfette per la sostituzione delle lampade opaline ad incandescenza non più disponibili sul mercato. SFERA LED UP 3.2W 220-240V 270Lm 3000K 240°.