DURALAMP SPA - DRLL017C DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 6400K - L017C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Lichtstrom - 290...290 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 200...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905836979
Artikelnummer
DRLL017C
Herstellernummer
L017C
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Lichtstrom:
290...290 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
77 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh


