Startseite

DURALAMP SPA - DRLL0121-C T26 LED 2,5W SMERIG. E14 3000K 220-240V - L0121-C

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL0121-C T26 LED 2,5W SMERIG. E14 3000K 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 150...150 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905850609

Artikelnummer

DRLL0121-C

Herstellernummer

L0121-C

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

150...150 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

50 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

23 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

T26 2W E14 150lm 3000K 240° - 220-240V. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, piccoli apparecchi. Finitura opalina del vetro, perfette per la sostituzione delle lampade opaline ad incandescenza non più disponibili sul mercato. Temperatura di colore calda, ideale per ambienti accoglienti. Consumo energetico estremamente ridotto. Impiegabile anche nei frigoriferi.