Startseite

DURALAMP SPA - DRLHB2-200 HIBAY LED 200W 220-240V 4000K 120? IP65 - HB2-200

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLHB2-200 HIBAY LED 200W 220-240V 4000K 120? IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905929466

Artikelnummer

DRLHB2-200

Herstellernummer

HB2-200

Hersteller

DRL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP50

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Lampenleistung:

200...200 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Schlagfestigkeit:

IK05

Lichtverteiler:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

347 mm

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.92

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

26000...0 lm

Höhe/Tiefe:

193 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Apparecchio da sospensione per installazioni in grandi spazi commerciali e industriali. 200W. 4000K. 120°. 26000 lm.