DURALAMP SPA - DRLDU404530 RTF IP67 CALPESTABILE 7W 12V 3000K - DU404530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8011905839666
Artikelnummer
DRLDU404530
Herstellernummer
DU404530
Hersteller
DRL
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
98 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430...0 lm
Leistungsfaktor:
0.74
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja