Startseite

DURALAMP SPA - DRLDU401430 RTF IP67 CALPESTABILE 14W 12V 3000K - DU401430

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDU401430 RTF IP67 CALPESTABILE 14W 12V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905843885

Artikelnummer

DRLDU401430

Herstellernummer

DU401430

Hersteller

DRL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

12...12 V

Nennstrom:

1660...1660 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.7

Außendurchmesser:

122 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

92 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

INCASSATO RTF CALPESTABILE LED 14W 1000Lm 3000K 60°. Sorgente a LED integrata in un corpo illuminante ad incasso. Calpestabile. IP67. Completo di anello di finitura; vetro trasparente. Alimentazione 12Vac/dc. Non impiegare con alimentatori per alogene. Cassaforma compresa.