DURALAMP SPA - DRLDK05WW DURADISK GX53 6W 120? 3000K - DK05WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GX53
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905841942
Artikelnummer
DRLDK05WW
Herstellernummer
DK05WW
Hersteller
DRL
Sockel:
GX53
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
27 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
75 mm
Nennstrom:
61...61 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh