Startseite

DURALAMP SPA - DRLDK05NW DURADISK GX53 7W 120? 4000K - DK05NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GX53

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905839079

Artikelnummer

DRLDK05NW

Herstellernummer

DK05NW

Hersteller

DRL

Sockel:

GX53

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

27 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

75 mm

Nennstrom:

61...61 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

DURADISK LED . Sorgente a LED con attacco GX53 e chip a vista, per un effetto dal forte impatto visivo. Versione con schermo satinato. Alimentazione a tensione di rete, senza transformatore. Compattezza e flessibilità di impiego: solo 2,5 cm di spessore.Impieghi ideali: incassi in mensole, sottopensili, camminamenti, ecc.. Nessun problema di contatto con il legno a causa del calore, nessuna necessità di trasformatori da nascondere. Triplice possibilità di montaggio: a superficie, incasso "a filo", semi-incasso. Anelli di finitura disponibili. Fusibile di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Temperatura di funzionamento: -25 +40°C. Extra Long Life. Non impiegare con variatore di luce.