Startseite

DURALAMP SPA - DRLDG657C GLOBO LED E27 G120 17W 6400K - DG657C

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDG657C GLOBO LED E27 G120 17W 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 22...22 W

  • Lichtstrom - 2450...2450 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905913670

Artikelnummer

DRLDG657C

Herstellernummer

DG657C

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

22...22 W

Lichtstrom:

2450...2450 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

159 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

120 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Globo LED. 22W. E27. 6400K. 2450 lm.