Startseite

DURALAMP SPA - DRLDG557W GLOBO LED E27 G120 16W 3000K - DG557W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDG557W GLOBO LED E27 G120 16W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1800...1800 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905844455

Artikelnummer

DRLDG557W

Herstellernummer

DG557W

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1800...1800 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

159 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

120 mm

Nennstrom:

140...140 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

GLOBO 120 18W E27 1800Lm 3000K 240°. La forma molto piacevole di questo globo ne favorirà l'impiego in qualsiasi tipo di ambiente domestico o dedicato all'accoglienza, negozi, ristoranti etc. Una lampada creata per soddisfare esigenze di illuminazione generale ed ottenere al contempo un importante risparmio energetico. Ottima emissione luminosa, in grado di sostituire una globo ad incandescenza da 125W od una lampada fluorescente a risparmio energetico da 30W.