DURALAMP SPA - DRLDG557N GLOBO LED E27 G120 16W 4000K - DG557N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1850...1850 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905844462
Artikelnummer
DRLDG557N
Herstellernummer
DG557N
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1850...1850 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
159 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Nennstrom:
140...140 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh