DURALAMP SPA - DRLDG457N GLOBO LED E27 G120 14W 4000K - DG457N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1340...1340 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905844431
Artikelnummer
DRLDG457N
Herstellernummer
DG457N
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1340...1340 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
159 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Nennstrom:
110...110 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh