Startseite

DURALAMP SPA - DRLDG257W GLOBO LED E27 G95 10W 3000K - DG257W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDG257W GLOBO LED E27 G95 10W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905844363

Artikelnummer

DRLDG257W

Herstellernummer

DG257W

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

135 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

95 mm

Nennstrom:

90...90 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

GLOBO 95 12W E27 1100Lm 3000K 240°. La forma molto piacevole di questo globo ne favorirà l'impiego in qualsiasi tipo di ambiente domestico o dedicato all'accoglienza, negozi, ristoranti etc. Una lampada creata per soddisfare esigenze di illuminazione generale ed ottenere al contempo un importante risparmio energetico. Ottima emissione luminosa, in grado di sostituire una globo ad incandescenza da 125W od una lampada fluorescente a risparmio energetico da 30W.