DURALAMP SPA - DRLDG257C GLOBO LED E27 G95 12W 6400K - DG257C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1150...1150 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905844387
Artikelnummer
DRLDG257C
Herstellernummer
DG257C
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1150...1150 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
135 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
95 mm
Nennstrom:
90...90 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh