DURALAMP SPA - DRLDELT20A-12 TRASF.ELETTR. 220/240-12VDC 20W PER LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 1670...1670 mA
Höhe - 18 mm
Breite - 34 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905834616
Artikelnummer
DRLDELT20A-12
Herstellernummer
DELT20A-12
Hersteller
DRL
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
1670...1670 mA
Höhe:
18 mm
Breite:
34 mm
Länge:
154 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Corpo in policarbonato termoresistente. Protezione contro corto circuito: circuito elettronico con ripristino automatico. Morsetti a vite. Frequenza di funzionamento: 50-60Hz. Secondario: 12VDC. Massimo carico: 20 W. Temperatura di funzionamento: -17°C /40°C. Non dimmerabile. Non impiegare con lampade alogene.


