Startseite

DURALAMP SPA - DRLDA60A001W DECOLED A60 6W 600LM 2700K E27 330? - DA60A001W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDA60A001W DECOLED A60 6W 600LM 2700K E27 330?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905855949

Artikelnummer

DRLDA60A001W

Herstellernummer

DA60A001W

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

92 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

DECO LED A50 EVO 330°. Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte. Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego. Ottima emissione luminosa. 6W. 600lm. 2700K