Startseite

DURALAMP SPA - DRLDA6080N DECOLED A60 9W 800LM 220-240V 4000K - DA6080N

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDA6080N DECOLED A60 9W 800LM 220-240V 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 823...823 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905849931

Artikelnummer

DRLDA6080N

Herstellernummer

DA6080N

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

823...823 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

109 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

DECO LED A60 EVO - Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte. Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego. Ottima emissione luminosa. LED A60 9W E27 823lm 4000K CRI >80 - 220°.