DURALAMP SPA - DRLDA6080C DECOLED A60 9W 800LM 220-240V 6400K - DA6080C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 831...831 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905849955
Artikelnummer
DRLDA6080C
Herstellernummer
DA6080C
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
831...831 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
112 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh


