Startseite

DURALAMP SPA - DRLDA6020C DECOLED A60 15W 2000LM 220-240V 6400K - DA6020C

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDA6020C DECOLED A60 15W 2000LM 220-240V 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 2060...2060 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905849870

Artikelnummer

DRLDA6020C

Herstellernummer

DA6020C

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

2060...2060 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

117 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

DECO LED A60 EVO. Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte. Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego. Ottimaemissione luminosa. 18W. 2000lm. 6500K