Startseite

DURALAMP SPA - DRLDA6010N DECOLED A60 11W 1000LM 220-240V 4000K - DA6010N

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDA6010N DECOLED A60 11W 1000LM 220-240V 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1077...1077 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905849993

Artikelnummer

DRLDA6010N

Herstellernummer

DA6010N

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1077...1077 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Lampada DecoLed. 12W. 1077 lm. 4000K. E27. A60