Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRLD41540SL2 LESELI SLIM 4 6W 220-240V 4000K TONDO - D41540SL2

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLD41540SL2 LESELI SLIM 4 6W 220-240V 4000K TONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905860912

Artikelnummer

DRLD41540SL2

Herstellernummer

D41540SL2

Hersteller

DRL

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

420...0 lm

Leistungsfaktor:

0

Länge:

26 mm

Außendurchmesser:

128 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incassati di spessore estremamente limitato, solo 26mm, ideali per l'incasso in pareti, soffitti e arredi con limitato spazio di incasso.Emissione di luce ben diffusa, ideale per l'illuminazione generale degli ambienti.Corpo e schermo in materiale plastico: estrema leggerezza e maneggevolezza.Driver remoto dimensione 68x34x22mm di spessore;Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle.Temperatura di funzionamento: -25°C +35°C.Anello di colore bianco. IP43. 6W. 4000K