Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRLD41540QSL2 LESELI SLIM 4 6W 220-240V 4000K QUADRO - D41540QSL2

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLD41540QSL2 LESELI SLIM 4 6W 220-240V 4000K QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905860929

Artikelnummer

DRLD41540QSL2

Herstellernummer

D41540QSL2

Hersteller

DRL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Höhe/Tiefe:

26 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

128 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

128 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Incassati di spessore estremamente limitato, solo 26mm, ideali per l'incasso in pareti, soffitti e arredi con limitato spazio di incasso. 6W. 420 lm. 4000K. Quadro