Startseite

DURALAMP SPA - DRLCP456W7F DECOLED UP SFERA E27 7W 230V 3000K - CP456W7F

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLCP456W7F DECOLED UP SFERA E27 7W 230V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 650...650 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905847388

Artikelnummer

DRLCP456W7F

Herstellernummer

CP456W7F

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

650...650 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

80 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta.Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridottoCorpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore. 6W. 3000K. 560lm