Startseite

DURALAMP SPA - DRLCP456CF DECOLED UP SFERA E14 6,4W 230V 6400K - CP456CF

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLCP456CF DECOLED UP SFERA E14 6,4W 230V 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 700...700 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905846121

Artikelnummer

DRLCP456CF

Herstellernummer

CP456CF

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

700...700 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

80 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Sfera Deco LED Up 6W E14 700Lm 6000K 160°. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.