Startseite

DURALAMP SPA - DRLCP456C7F DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 6400K - CP456C7F

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLCP456C7F DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6.4...6.4 W

  • Lichtstrom - 700...700 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905847401

Artikelnummer

DRLCP456C7F

Herstellernummer

CP456C7F

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6.4...6.4 W

Lichtstrom:

700...700 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

80 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Lampada DecoLed. A Sfera. E27. 6,4W. 6500K. 700 lm.