Startseite

DURALAMP SPA - DRLCP4535WW7D DECOLED UP SFERA DIMMER E27 5W 2700K - CP4535WW7D

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLCP4535WW7D DECOLED UP SFERA DIMMER E27 5W 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5.3...5.3 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905845995

Artikelnummer

DRLCP4535WW7D

Herstellernummer

CP4535WW7D

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5.3...5.3 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

79 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Sfera Deco LED Up 5.3W E27 470Lm 2700K 240°. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calor. Impiegabile con variatori di intensità luminosa.