Startseite

DURALAMP SPA - DRLCLE2715 CATENARIA GIUNTABILE E27 25W SOSPESA

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLCLE2715 CATENARIA GIUNTABILE E27 25W SOSPESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtmitteladapter

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905856144

Artikelnummer

DRLCLE2715

Herstellernummer

CLE2715

Hersteller

DRL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtmitteladapter

Farbe:

schwarz

TIPOLOGIA: Cavo portante a tensione di rete con 15 portalampada integrati. CARATTERISTICA: Disponibilità modelli con portalampada sul cavo o pendenti. Portalampada completi di collarino IP44. Collegabili in serie fino a 45 metri di lunghezza. APPLICAZIONI: Impiego tipico per festoni decorativi in interni ed esterni, illuminazione decorativa di giardini, ombrelloni etc. Impiego suggerito in particolare con le lampade colorate o Stargazer. NOTA BENE: Collegabili in serie solo i modelli CLE2715 e CLE2715-S dotati di spina Schuko su un lato e presa Shuko sull'altro. Entrambe IP44. Sospensione