DURALAMP SPA - DRLCC377NF DECOLED UP CANDELA E14 7W 220-240V 4000K - CC377NF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 800...800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905922719
Artikelnummer
DRLCC377NF
Herstellernummer
CC377NF
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
800...800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
106 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
37 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh


