Startseite

DURALAMP SPA - DRLCC377CF DECOLED UP CANDELA E14 7W 220-240V 6400K - CC377CF

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLCC377CF DECOLED UP CANDELA E14 7W 220-240V 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905922726

Artikelnummer

DRLCC377CF

Herstellernummer

CC377CF

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

106 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

37 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

DECO LED UP. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. 7W. E14. 6400K. 810 lm