DURALAMP SPA - DRLCC376WF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 3000K - CC376WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 650...650 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 200...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905843151
Artikelnummer
DRLCC376WF
Herstellernummer
CC376WF
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
650...650 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
100 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
37 mm
Nennstrom:
50...50 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh