DURALAMP SPA - DRLCC376NF DECOLED UP CANDELA E14 7W 230V 4000K - CC376NF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 680...680 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905846060
Artikelnummer
DRLCC376NF
Herstellernummer
CC376NF
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
680...680 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
106 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
37 mm
Nennstrom:
50...50 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh