DURALAMP SPA - DRLCC3735WF DECOLED UP CANDELA E14 5W 230V 3000K - CC3735WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5.3...5.3 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905836092
Artikelnummer
DRLCC3735WF
Herstellernummer
CC3735WF
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5.3...5.3 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
99 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
37 mm
Nennstrom:
40...40 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh