DURALAMP SPA - DRLCC3735CF DECOLED UP CANDELA E14 5W 230V 6400K - CC3735CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5.3...5.3 W
Lichtstrom - 430...430 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 200...240 V
Lampenform - Kerze
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905837747
Artikelnummer
DRLCC3735CF
Herstellernummer
CC3735CF
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
5.3...5.3 W
Lichtstrom:
430...430 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
99 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
37 mm