DURALAMP SPA - DRLAST-480 STARTER 4>65W STANDARD - AST-480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe - nein
Geeignet für Leuchtstofflampe - ja
Packung
250 ST
EAN
8011905810696
Artikelnummer
DRLAST-480
Herstellernummer
AST-480
Hersteller
DRL
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4...65 W


