Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL39630P SIRIUS-P 6W 12V 3000K GU5,3 38? - 39630P

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL39630P SIRIUS-P 6W 12V 3000K GU5,3 38?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 510...510 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905847999

Artikelnummer

DRL39630P

Herstellernummer

39630P

Hersteller

DRL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

510...510 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

57.5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

SIRIUS-P. COB LED con riflettore 6W GU5.3 510lm 3000K 38°: efficienza migliorata del 20% rispetto alla precedente versione Sirius. Lampada di dimensioni standard, impiega tecnologia COB ad alta efficienza. Incremento delle dimensioni e nuovo disegno del riflettore per un miglior controllo ottico. Una lampada potente che consente la sostituzione di una alogena da 75W consentendo un risparmio energetico superiore all'92%. Vano in materiale termoconduttore di nuova generazione per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente. Confezione in scatola di cartone appendibile. Compatibile con i trasformatori elettromagnetici con uscita 12V AC e trasformatori elettronici per LED in tensione continua. Non impiegare con i trasformatori elettronici per alogene. Non impiegare con variatore di luce, eccetto ove indicato. Impiegabile con gli alimentatori Duralamp per LED, Cod. DELT20A-12 e DELT50A-12.