Startseite

DURALAMP SPA - DRL28860SP MULTI-GU10 7W - 220-240V GU10 50? - 6000 - 28860SP

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL28860SP MULTI-GU10 7W - 220-240V GU10 50? - 6000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 900...900 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905847906

Artikelnummer

DRL28860SP

Herstellernummer

28860SP

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

900...900 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

55 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

980 cd

Nennstrom:

70...70 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

MULTI SPOT 9W GU10 900lm 6000K 50°. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Vano in materiale termoconduttore per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Confezione singola sospendibile. Non impiegare con variatore di luce.