DURALAMP SPA - DRL28830SP MULTI-GU10 7W - 220-240V GU10 50? - 3000 - 28830SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 870...870 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905847869
Artikelnummer
DRL28830SP
Herstellernummer
28830SP
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
870...870 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
55 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
950 cd
Nennstrom:
70...70 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh


