Startseite

DURALAMP SPA - DRL28727 MULTI-100-WIDE GU10 230V 5,3W 100? 3000K - 28727

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL28727 MULTI-100-WIDE GU10 230V 5,3W 100? 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 650...650 lm

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905843175

Artikelnummer

DRL28727

Herstellernummer

28727

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

650...650 lm

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

55 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Nennstrom:

69...69 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

MULTI 100WIDE 8W GU10 650Lm 2800K 100°. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Finitura satinata del vetro frontale. Vano in materiale termoconduttore per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Non impiegare con variatore di luce.