Startseite

DURALAMP SPA - DRL28660 MULTI-100-WIDE GU10 230V 4,6W 100? 6000K - 28660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905839109

Artikelnummer

DRL28660

Herstellernummer

28660

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

51 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Nennstrom:

52...52 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

MULTI 100 WIDE 220-240V. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Finitura satinata del vetro frontale. Vano ceramico per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Non impiegare con variatore di luce. Fascio Largo.