DURALAMP SPA - DRL28560SP MULTI-GU10 6W - 220-240V GU10 38? - 6000 - 28560SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 5220...5220 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905847845
Artikelnummer
DRL28560SP
Herstellernummer
28560SP
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
5220...5220 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
55 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Lichtstärke:
850 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


