DURALAMP SPA - DRL28560 MULTI-100-WIDE GU10 230V 3,5W 100? 6000K - 28560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 5.5...5.5 W
Lichtstrom - 420...420 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905836047
Artikelnummer
DRL28560
Herstellernummer
28560
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
5.5...5.5 W
Lichtstrom:
420...420 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
54 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Nennstrom:
47...47 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


