Startseite

DURALAMP SPA - DRL28540SP MULTI-GU10 4W - 220-240V GU10 38? - 4000 - 28540SP

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL28540SP MULTI-GU10 4W - 220-240V GU10 38? - 4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 507...507 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905847821

Artikelnummer

DRL28540SP

Herstellernummer

28540SP

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

507...507 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

55 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Multispot Lampada LED. 6W. GU10. 507 lm. 4000K. 38°