DURALAMP SPA - DRL28540 MULTI-100-WIDE GU10 230V 3,5W 100? 4000K - 28540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 5.5...5.5 W
Lichtstrom - 430...430 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905845759
Artikelnummer
DRL28540
Herstellernummer
28540
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
5.5...5.5 W
Lichtstrom:
430...430 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
51 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
175 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh