Startseite

DURALAMP SPA - DRL28530SPHF MULTI HF MR16 6W GU5,3 12V D.38 3000K - 28530SPHF

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL28530SPHF MULTI HF MR16 6W GU5,3 12V D.38 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905861421

Artikelnummer

DRL28530SPHF

Herstellernummer

28530SPHF

Hersteller

DRL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

450...450 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

52 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Lichtstärke:

650 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

TIPOLOGIA: MR16 a LED compatibili con alimentatori elettronici HF per lampade alogene. CARATTERISTICA: Sostituzione immediata in qualsiasi installazione con lampade alogene senza necessità di sostituzione del driver elettronico, rispettando il carico minimo. MATERIALE: Mescola polimerica termoconduttiva con additivi ceramici. NOTA BENE: Può essere impiegata anche con gli alimentatori per alogene. Non impiegare con variatori di luce. 6W. 450lm