Startseite

DURALAMP SPA - DRL28530SP MULTI-GU10 4W - 220-240V GU10 38? - 3000 - 28530SP

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL28530SP MULTI-GU10 4W - 220-240V GU10 38? - 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905847807

Artikelnummer

DRL28530SP

Herstellernummer

28530SP

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

55 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

820 cd

Nennstrom:

50...50 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

MULTI SPOT. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Vano in materiale termoconduttore per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Confezione singola sospendibile. Non impiegare con variatore di luce. LED 6W GU10 0.05A 500lm 3000K 38° 820cd.