Startseite

DURALAMP SPA - DRL28530HF MULTI HF MR16 6W GU5,3 12V D.100 3000K - 28530HF

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL28530HF MULTI HF MR16 6W GU5,3 12V D.100 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 440...440 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905860097

Artikelnummer

DRL28530HF

Herstellernummer

28530HF

Hersteller

DRL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

440...440 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

52 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

MULTI HF - 12V AC/DC. 6W. GU5,3. 440 lm. 3000K. 100°